WILSON CABLES Power Cable NYA (Cu/PVC) Series For Building (Kabel Listrik) 450/750V Black 0.5mm2 1roll(50m)

#Nomor SKU S028328247
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(50m)
Color Black
Core x Size (mm²) 1x0.50
Conductor Material Solid 99,99% Tembaga Murni
Insulation Material PVC
Nominal Cross Section Area (mm²) 0.5
Number of Cores 1
Length (m) 50
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2021
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Digunakan di tempat yang kering untuk instalasi tetap. Aplikasi didalam atau diluar dinding. Gunakan pipa/conduit PVC atau saluran tertutup untuk instalasi yang aman.
Peringatan
Rekomendasi Penggunaan Kabel Sesuai Warna Standar Persyaratan Umum Instalasi Listrik adalah :
Fase 1 (L1/R) : Merah
Fase 2 (L2/S) : Kuning
Fase 3 (L3/T) : Hitam
Netral (N) : Biru
Pembumian (PE) : Hijau - Kuning
Fitur
3X Lebih cepat padam ketika terbakar
99,99% Tembaga Murni
Aplikasi Mudah
Kegunaan
Bahasa
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan