Canon Printer Wireless Portable Pixma with Battery TR150 Black 1unit
Rp6.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TR150 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Color | Black |
| Voltage (V) | AC 100-240 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Dimensions (mm) | 322x210x66 |
| Weight (kg) | 2.3 |
| Kegunaan | Print (Cetak) |
| Numbers of Nozzle | 1856 |
| Ink Cartridge | PGI-35, CLI-36 |
| Display | Hi-Speed USB |
| Operating Temperature (°C) | 5-35 |
| Print Speed A4 (Monchrome) | 9 |
| Berat (Kg) | 2.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Printer portabel nirkabel unggulan yang memadukan kecepatan dan performa. Layar OLED intuitif 1,44” menampilkan petunjuk yang jelas untuk koneksi dan pengoperasian secara nirkabel, serta dapat mencetak secara langsung dari smartphone dan menyimpan formulir khusus pada printer, membuatnya sebagai perangkat portabel unggulan yang dahsyat daya kerjanya bagi para profesional yang sedang melakukan perjalanan.
Cetak.
Kecepatan cetak standar ISO (A4) 9.0 ipm hitam / 5.5 ipm warna.
Hi-speed USB Type C 2.0, Wireless, Wireless PictBridge, Mopria, AirPrint, Direct Wireless.
Volume cetak bulanan yang direkomendasikan: 10 - 50 halaman.
Cetak.
Kecepatan cetak standar ISO (A4) 9.0 ipm hitam / 5.5 ipm warna.
Hi-speed USB Type C 2.0, Wireless, Wireless PictBridge, Mopria, AirPrint, Direct Wireless.
Volume cetak bulanan yang direkomendasikan: 10 - 50 halaman.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan