Canon Printer Wireless Portable Pixma with Battery (Alat Cetak/Print)

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
ColorBlack
Voltage (V)AC 100-240
Frequency (Hz)50/60
Weight (kg)2.3
UsePrint (Cetak)
Numbers of Nozzle1856
Dimensions (mm)322x210x66
DisplayHi-Speed USB
Ink CartridgePGI-35, CLI-36
Operating Temperature (°C)5-35
Print Speed A4 (Monchrome)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Printer portabel nirkabel unggulan yang memadukan kecepatan dan performa. Layar OLED intuitif 1,44” menampilkan petunjuk yang jelas untuk koneksi dan pengoperasian secara nirkabel, serta dapat mencetak secara langsung dari smartphone dan menyimpan formulir khusus pada printer, membuatnya sebagai perangkat portabel unggulan yang dahsyat daya kerjanya bagi para profesional yang sedang melakukan perjalanan.

Cetak.
Kecepatan cetak standar ISO (A4) 9.0 ipm hitam / 5.5 ipm warna.
Hi-speed USB Type C 2.0, Wireless, Wireless PictBridge, Mopria, AirPrint, Direct Wireless.
Volume cetak bulanan yang direkomendasikan: 10 - 50 halaman.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan