ESAB Welding Electrode Stainless Steel (Kawat Las Elektroda) OK 309L 2.5mm 1pack(10.2kg)

#Nomor SKU S028324980
Wishlist
Rp7.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OK 309L
Unit 1pack(10.2kg)
Dimensions (mm) 2.5x300
Classifications SFA/AWS A5.4 : E309L-16 EN ISO 3581-A : E 23 12 L R 3 2
Alloy Type Austenitic CrNi
Coating Type Acid Rutile
Ferrite Content FN 12 - 22
Welding Current AC, DC+
Berat (Kg) 10.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2021
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Acid-rutile coated MMA-electrode giving an overalloyed weld metal. Suitable for welding stainless steel to mild and low alloyed steels. Also suitable for welding of transition layers when surfacing mild steel with stainless steel weld metal.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan