HSA Mild Steel Flange Nut/Mur Flange M5xP.0.80(13/64 inch) 1pack(500pcs)

#Nomor SKU S028322139
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(500pcs)
Diameter (mm) M5
Pitch (mm) 0.80
Kunci 8
Material Mild Steel
Finishing YZP (Yellow Zinc Plated)
Size M5xP.0.80(13/64 inch)
Diameter 13/64 inch
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 July 2021
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan