ANUMBRA Cawan Petri 90x15mm 1box(20pcs)

Rp799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(20pcs)
Size (mm) 90x15
Dimension D1 (mm) 85.5
Dimension H1 (mm) 12.4
Dimension D2 (mm) 84
Dimension H2 (mm) 15
Material Sodalime Glass
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 July 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan