Phoenix Contact Type 2 Surge Arrester 2856689 VAL-MS 320/3+1/FM-UD 1pc
Rp8.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2856689 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Altitude (m) | ≤ 2000 (amsl (aboveean sea level)) |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -40 to 80 |
| Storage/Transport Ambient Temperature (°C) | -40 to 80 |
| Degree of Protection | IP20 (only when all terminal points are used) |
| Depth (mm) | 65.7 (incl. DIN rail 7.5 ) |
| Height (mm) | 98.7 |
| Horizontal Pitch (Div.) | 4 |
| Permissible Humidity (Operation) | 5 % to 95 % |
| Shock (Operation) (g) | 25 (Half-sine / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Width (mm) | 71 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Surge voltage arrester consisting of base element with remote indicator contact and ground connectors, for mounting on NS 35/7.5, nominal voltage: 320 V AC, 3 + 1 circuit
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan