Phoenix Contact Terminal Adapter HC-B 6-A-DT-PER-M 1pc

#Nomor SKU S028238768
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HC-B 6-A-DT-PER-M
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -40 to 125
Connection Method Push-in connection
Degree of Protection (IP) IP20
Drill Hole Distance (Horizontal) (mm) 44
Height (mm) 70.5
Number of Positions 6
Rated Current (A) 16
Rated Surge Voltage (kV) 6
Rated Voltage (Iii/3) (V) 500
Type B6
Part Number 1648380
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HEAVYCON terminal adapter, pin insert, B6 series, 6-pos., for the right side of the control cabinet, push-in connection

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan