Phoenix Contact Stripping Tool WIREFOX-E 10 1pc

#Nomor SKU S028235743
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WIREFOX-E 10
Unit 1pc
AWG Max 8
AWG Min 34
Color Black/green
Height (C) (mm) 90
Length (B) (mm) 191
Maximum Cross Section Area (mm²) 10
Minimum Cross Section Area (mm²) 0.02
Stripping Length (mm) 18
Weight (g) 136
Width A (mm) 20
Part Number 1212706
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Phoenix Contact Stripping tool, for cables and conductors from 0.02 - 10 mm², self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm² stranded/1.5 mm² solid, replaceable stripping blade.
Flexible, adjustable limit stop for the stripping length
Stripping tool with ergonomically shaped pliers
Practical integrated wire cutter
WIREFOX stripping pliers

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait