Phoenix Contact Solid-State Relay Module EMG 17-OV- 24DC EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S028233022
Wishlist
Rp27.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2
Unit 1pack(10pcs)
Operating Ambient Temperature (°C) -10 to 55
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -10 to 70
Degree of Protection IP20
Depth (mm) 102
Height (mm) 75
Input Voltage Range (V DC) 19.2 to 28.8
Input Voltage Range In Reference To UN 0.8 to 1.2
Nominal Input Voltage UN (V DC) 24
Width (mm) 17.5
Part Number 2942810
Switching Threshold 0 Signal Voltage ≤ 16
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Solid-state relay interface designed to prevent interference on the control side, input: 24 V DC, output: 48 V DC/2 A

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan