Phoenix Contact Signal Isolator PI-EX-NAM/RNO-NE 1pc

#Nomor SKU S028231394
Wishlist
Rp9.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PI-EX-NAM/RNO-NE
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) Max. -20 to 60 (see data sheet)
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -40 to 85
Available Input Sources NAMUR proximity sensors (IEC/EN 60947-5-6)
Depth (mm) 118.4
Height (mm) 79
Non-Load Voltage (V DC) 8.2±10 %
Signal Input Intrinsically safe
Switching Points (Attenuated) < 1.2 mA (blocking)
Switching Points (Unattenuated) > 2.1 mA (conductive)
Width (mm) 12.4
Part Number 2835341
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ex i binary input: NAMUR isolation amplifiers. For operating proximity sensors and switches in Ex areas. The binary signals are transmitted to a safe area. Relay output (N/O contact), line fault detection. Galvanic 3-way isolation.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan