Phoenix Contact Signal Isolator PI-EX-NAM/RNC-NE 1pc

#Nomor SKU S028231387
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PI-EX-NAM/RNC-NE
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -20 to 60 (vertical assembly)
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -40 to 80
Available Input Sources NAMUR proximity sensors
Control Current Circuit Intrinsically safe
Depth (mm) 118.4
Height (mm) 79
Noise Immunity EN 61326:1997
Permissible Humidity (Operation) 5 % to 95 % (relative humidity, non-condensing)
Width (mm) 12.4
Part Number 2835367
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ex i binary input: NAMUR isolation amplifiers. For operating proximity sensors and switches in Ex areas. The binary signals are transmitted to a safe area. Relay output (N/C contact), line fault detection. Galvanic 3-way isolation.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait