Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-4P- 2,0 SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS 1pc

#Nomor SKU S028219873
Wishlist
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -25 to 90 (Plug / socket)
Degree of Protection IP65
Length of Cable (m) 2
Rated Current (A) '4 at 40°C
Rated Voltage (V AC) 250
Rated Voltage (V DC) 250
Stripping Length of The Free Conductor End (mm) 50
Part Number 1533576
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/Actuator 4 Way Cable Assemblies, M12 to Free End, PUR Cable
M12 to free-end connector cable assemblies, 4 way in a variety of halogen-free PUR cable lengths, with angled or straight connector versions. A-coded connectors with an IP67 rating once mated.
100 mating cycles
Operating temperature range -25 to +90 °C
Surge voltage category II
Note
Stock nos.
802-6974
, &
802-6987
are shielded, and
802-6971
has an LED.
Approvals
UL, cUL, cULus, GOST.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait