Phoenix Contact Screw Plug (Penutup Drat) A-EXSH-M63-68L-N-S 1pc

#Nomor SKU S028209232
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A-EXSH-M63-68L-N-S
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -60 to 130
Cable Gland Material Nickel-plated brass
Color Silver
Connecting Thread Diameter (mm) 63
Hexagon Angular Dimension (mm) 77
Length (mm) 24
Length of The Connecting Thread (mm) 15
Length Without Connecting Thread (mm) 9
Thread Pitch (mm) 1.5
Thread Type Connection Side M63 x 1.5
Part Number 1411115
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 24 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Screw plug, cable gland material: Nickel-plated brass, application: Ex, connecting thread: M63x1.5, color: silver

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan