Phoenix Contact Relay Module EMG 10-REL- EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU 1pc

#Nomor SKU S028204619
Wishlist
Rp949.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LCU
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -20 to 40
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -20 to 70
Depth (mm) 62.5
Height (mm) 75
Nominal Input Voltage UN (V DC) 24
Typical Input Current at UN (mA) 21
Typical Release Time (ms) 11
Typical Response Time (ms) 7
Width (mm) 10.6
Part Number 2940359
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Relay module, with soldered-in miniature switching relay, contact (AgNi): medium to large loads, 1 changeover contact, input voltage 24 V DC, design rotated 180°

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait