Phoenix Contact Relay Base PLC-BPT-230UC/21-21 1pack(10pcs)
Rp3.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PLC-BPT-230UC/21-21 |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| Operating Ambient Temperature (°C) | -40 to 55 |
| Storage/Transport Ambient Temperature (°C) | -40 to 85 |
| Color | Gray |
| Depth (mm) | 94 |
| Height (mm) | 80 |
| Nominal Input Voltage UN (V AC/DC) | 230 |
| Operating Mode | 100% operating factor |
| Protective Circuit | Bridge rectifier |
| Status Display | LED |
| Width (mm) | 14 |
| Part Number | 2900288 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 June 2025 |
Informasi Produk
Description
14 mm PLC basic terminal block with push-in connection, without relay or solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 2PDTs, input voltage 230 V AC/DC
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/loS028203780-1.jpg)