Phoenix Contact Relay Base PLC-BPT-120UC/21HC 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S028203759
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PLC-BPT-120UC/21HC
Unit 1pack(10pcs)
Operating Ambient Temperature (°C) -40 to 55
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -40 to 85
Depth (mm) 94
Height (mm) 80
Nominal Input Voltage UN (V AC/DC) 120
Protective Circuit Bridge rectifier
Status Display LED
Width (mm) 14
Part Number 2900258
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Phoenix Contact Relay base 14 mm PLC basic terminal block for high continuous currents with push-in connection.
Without relay or solidstate relay
for Mounting on DIN rail NS 35/7,5
1 PDT
Input voltage 120 V AC/DC

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk