Phoenix Contact Redundancy Module, with Protective Coating QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 1pc

#Nomor SKU S028203629
Wishlist
Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -25 to 70 (> 60 Derating: 2.5 %/K)
Degree of Protection IP20
Depth (mm) 125
Depth With Alternative Assembly (mm) 41
Height (mm) 130
Height With Alternative Assembly (mm) 130
Installation Distance Right/Left (mm) 44321
Installation Distance Top/Bottom (mm) 50 /50
Width (mm) 38
Width With Alternative Assembly (mm) 122
Part Number 2320186
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Active QUINT redundancy module for DIN rail mounting with ACB (Auto Current Balancing) Technology and monitoring functions, input: 24 V DC/2x 20 A, output: 24 V DC/1x40 A, including mounted UTA 107/30 universal DIN rail adapter

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait