Phoenix Contact Protocol Converter GW PL HART8+AI-BUS 1pc

#Nomor SKU S028202783
Wishlist
Rp49.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GW PL HART8+AI-BUS
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -40 to 70
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -40 to 85
Degree of Protection IP20
Depth (mm) 114.5
Electromagnetic Compatibility Conformance with EMC Directive 2004/108/EC
Height (mm) 99
Test Voltage Data Interface/Power Supply 500 V AC
Width (mm) 45
Part Number 2702236
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Phoenix Contact protocol converter has eight-channel HART expansion module used with analog loop supply screw connection.
Ambient temperature -40 °C to 70 °C
Degree of protection IP20

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan