Phoenix Contact Protocol Converter

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp57.999.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 85
Degree of ProtectionIP20
Depth (mm)114.5
Height (mm)99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Four-channel digital input and four-channel digital output module with screw connection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan