Phoenix Contact Network Cable NBC Type (Kabel Jaringan) NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC 1pc

#Nomor SKU S028188650
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -25 to 90 (M12 connector)
Coding X (Data)
Degree of Protection IP65 (M12 connector)
Head Type Plug straight M12 / IP67
Length of Cable (m) 1
Number of Positions 8
Number of Positions (Pin Connector Pattern) 8
Rated Current (A) '0.5 at 40°C
Rated Voltage (V AC) 48
Rated Voltage (V DC) 60
Part Number 1407471
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Phoenix Contact Network cable works with an operating voltage of 48 V AC or 60 V DC and operating current of 0.5A. It has Plug straight M12 connection on one side and on Plug straight RJ45 or IP20 on the other side.
IP65 degree of protection
IP67 degree of protection
-25°C to 85°C ambient operative temperature
IP20 degree of protection

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait