Phoenix Contact Motor Starter IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK 1pc

#Nomor SKU S028186182
Wishlist
Rp42.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) 0 to 55
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -25 to 70
Connection Method Fiber optics
Degree of Protection IP65/IP67
Depth (mm) 138
Designation INTERBUS
Height (mm) 193
Permissible Humidity (Operation) 1
Permissible Humidity (Storage/Transport) 95 % (non-condensing)
Width (mm) 185.1
Part Number 2734769
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Electromechanical reversing load motor starter for INTERBUS; fiber optic technology with 500 kbaud, inputs (24 V DC), integrated motor protection relay (220 V AC to 440 V AC; 8 A, maximum), sensor connection via 5-pos. M12 female connectors, rugged metal housing, IP67 protection

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan