Phoenix Contact Hybrid Motor Starter ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9 1pc

#Nomor SKU S028173540
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -25 to 70 (observe derating)
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -40 to 80
Control Supply Voltage Range (V DC) 19.2 to 30
Degree of Protection IP20
Depth (mm) 114
Height (mm) 107
Maximum Altitude (m) ≤ 2000
Rated Control Circuit Supply Voltage US (V DC) 24
Rated Control Supply Current IS (mA) 40
Width (mm) 22.5
Part Number 2900545
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CONTACTRON '2 in 1' Hybrid Motor Starters
Thanks to the internal interlocking circuit and load wiring, wiring expense in reduced to a minimum. Contactron switches motors up to 4kW quickly and reliably.
Forward running
Reverse Running
75% less space required
75% less wiring time
10 times longer service life

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait