Phoenix Contact FO Converters FL MC 2000T SC 1pc

#Nomor SKU S028164357
Wishlist
Rp8.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FL MC 2000T SC
Unit 1pc
Altitude (m) 4850
Operating Ambient Temperature (°C) -40 to 75
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -40 to 85
Degree of Protection IP20
Depth (mm) 70
Electrical Isolation VCC // FE // Ethernet
Height (mm) 110
Permissible Humidity (Operation) 5 % to 95 % (non-condensing)
Permissible Humidity (Storage/Transport) 5 % to 95 % (non-condensing)
Width (mm) 28
Part Number 2891315
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
FO converter with SC duplex fiber optic connection (1300 nm), for converting 100Base-TX to multi-mode fiberglass. Auto MDI(X) function and comprehensive link diagnostics. DIN rail mountable with wide operating temperature range.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan