Phoenix Contact D-SUB Sleeve Housings 1419705 CUC-DST-GPME-S/DSSC9 1pc

#Nomor SKU S028158080
Wishlist
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1419705
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -35 to 95
Cable Outlet Straight
Flammability Rating According To Ul 94 V0
Housing Material ABS, metal-plated
Housing Surface Material Metal-plated
Maximum External Conductor Diameter (mm) 11
Minimum External Conductor Diameter (mm) 4
Number of Cable Outlets 1
Weight (g) 13.7
Width (mm) 30.8
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
D-SUB sleeve housings, degree of protection: IP20, material: ABS, metal-plated, cable outlet: straight, housing size: 1, color: Bare metallic

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan