Phoenix Contact D-SUB Sleeve Housings

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp379.900
Spesifikasi
Flammability Rating According To Ul 94V0
Number of Cable Outlets1
Width (mm)30.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
D-SUB sleeve housings, degree of protection: IP20, material: ABS, metal-plated, cable outlet: angled, housing size: 2, color: Bare metallic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan