Phoenix Contact DC/DC Converter, Protective Coating QUINT-PS/12DC/24DC/ 5 1pc

#Nomor SKU S028151579
Wishlist
Rp6.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QUINT-PS/12DC/24DC/ 5
Unit 1pc
Depth (mm) 125
Depth With Alternative Assembly (mm) 35
Height (mm) 130
Height With Alternative Assembly (mm) 130
Installation Distance Right/Left (Active) (mm) 15 /15 (≤ 70 °C)
Installation Distance Right/Left (mm) 0 /0 (≤ 70 °C)
Installation Distance Top/Bottom (Active) (mm) 50 /50 (≤ 70 °C)
Installation Distance Top/Bottom (mm) 50 /50 (≤ 70 °C)
Width (mm) 32
Width With Alternative Assembly (mm) 122
Part Number 2320131
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Primary-switched QUINT DC/DC converter for DIN rail mounting with SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, input: 12 V DC, output: 24 V DC/5 A
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan