Phoenix Contact Converter FB-HSC 1pc

#Nomor SKU S028144908
Wishlist
Rp119.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FB-HSC
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -20 to 60
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -20 to 60
Degree of Protection IP20
Depth (mm) 132
Height (mm) 100
Mounting Type (mm) DIN rail, 35 mm
Permissible Humidity (Operation) 5 % to 95 % (non-condensing)
Permissible Humidity (Storage/Transport) 5 % to 95 % (non-condensing)
Width (mm) 25
Part Number 2316371
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Head station for monitoring up to four PROFIBUS networks

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan