Phoenix Contact Control Box (Kotak Panel Listrik) FL RUGGED BOX 1pc

#Nomor SKU S028144502
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FL RUGGED BOX
Unit 1pc
Degree of Protection IP66
Depth (mm) 137
Height (mm) 254
Housing Material Polycarbonate
Width (mm) 174
Part Number 2701204
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Control box for robust construction of wireless systems for industrial applications, IP66, 25x18x13 cm, polycarbonate material, gray, drilled, incl. DIN rail, plugs, and screw connections, without devices

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait