Phoenix Contact Base Unit NLC-050-024X-08I-04QRX-05A 1pc

#Nomor SKU S028122951
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NLC-050-024X-08I-04QRX-05A
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -25 to 60
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -25 to 85
Depth (mm) 60
Height (mm) 103.5
Max. Current Consumption (mA) 250
Permissible Humidity (Operation) 0.9
Power Supply Connection Screw connection
Supply Voltage Range (V DC) 19 to 30
Typical Current Consumption (mA) 150 (@ 24 V AC/DC)
Width (mm) 80.5
Part Number 2701056
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
24 V AC/DC Nanoline base unit. Equipped with 8 digital input and 4 relay output channels. Additional I/O channels can be added using a maximum of three I/O extension modules. Optional communication modules provide network or serial connectivity. Optional Operator Panel provides user interface. Programming is via nanoNavigator.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan