Phoenix Contact Antenna TC ANT MOBILE WALL 5M 1pc

#Nomor SKU S028122463
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TC ANT MOBILE WALL 5M
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -40 to 80
Degree of Protection IP65
Diameter (mm) 48
Fixed Cable Length (m) 5
Frequency Range (MHz) 700
Height (mm) 82
With Connecting Cable Yes
Part Number 2702273
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 26 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multiband cellular antenna with mounting bracket for outdoor installation, 5 m antenna cable with SMA circular connector, suitable for LTE/4G and 5G

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan