Phoenix Contact Antenna RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 1pc

#Nomor SKU S028122401
Wishlist
Rp8.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0
Unit 1pc
Operating Ambient Temperature (°C) -40 to 75
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -40 to 75
Degree of Protection IP65
Frequency Range (GHz) 2.4
Height (mm) 625
Horizontal Beamwidth (degree) 360
Vertical Beamwidth (degree) 15
Width (mm) 25
With Connecting Cable No
Part Number 2867623
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2021
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RAD - antenna
Phoenix Contact OMNI-directional range of antennas for cover a comprehensive range of applications.
Vandal resistant option availalble (
801-7129
)
IP65 version available
(801-8989
)
Suitable for mobile or point-to-multipoint applications
Model OMNI-2-1 for shorter range
Model OMNI-6-0 for medium range mobile applications
Model OMNI-9-0 for mobile application with larger range
Supplied with
Antenna, assembly material

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan