Jantek Proximity With Fingerprint Access Control System FP-410 1set

#Nomor SKU S028119555
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FP-410
Unit 1set
Display 3 Digit 7 segment Led display
Operating Environment Temperature (°C) -20 ~ 50
Humidity 20%~90RH
FAR 0.001%
FRR 1%
Dimensions (mm) 161x82x48
Power DC 12V 1A
Relay 4 Relay contact (Max. DC 12V 1A)
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Support 950 users (Each user can enroll 2 templates)
Fingerprint identification method : 1:1 & 1:N
Support 8,000 history records
With infrared rays keypad unit for programming
Built-in RS232, RS422 and RS485
Operation mode : Fingerprint only, Card only
Identification time could be 0.8 seconds under 1:1 with 950 users
Built-in watch dog, the system never hang
Built-in tamper switch detects when case is forced open or destroyed, the alarm signal will output (A.B. point)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait