ABC (Battery) General Purpose Battery D (Baterai D) R-20 1carton(6boxes/144pcs)

#Nomor SKU S028112921
Wishlist
Rating:
100% of 100
(4)
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R-20
Unit 1carton(6boxes/144pcs)
Nominal Voltage (V) 1.5
Size D
Diameter (mm) 32.3-34.2
Total Height (mm) 59.5-61.5
Berat (Kg) 12.8
Tanggal Produk Terdaftar 18 June 2021
Terakhir Diperbaharui 16 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Description : no mercury and cadmium added.
Electrochemical system : zinc-manganese dioxide (zinc chloride).
Nominal voltage : 1.5V.
Diameter : 32.3 – 34.2mm.
Total height : 59.5 – 61.5mm.
Applications toy, radio, portable lighting and digital audio.
1carton 6box, total 144pcs.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk