Sparex Bearing Taper 30212 S.18220 1pc

#Nomor SKU S028101147
Wishlist
Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 30212
Unit 1pc
Part Number S.18220
Compatible Model Unit Fiat: 1300 Kuhn: Various Zetor: 10540, 14245, 16145, 16245, 4340, 5340, 5340H, 5945, 6045, 6245, 6340, 6945, 7045, 7245, 7245H, 7340, 7540, 7745, 8540, 9540
Inner Diameter (mm) 60
Outer Diameter (mm) 110
Width (mm) 23.75
Dimension B (mm) 22
Dimensions b (mm) 19
Dimensions t (mm) 22.75
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 10 June 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bearing / bantalan poros dengan kualitas genuine dan umur pemakaian yang lebih panjang
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan