Sparex Taper Bearing (Laher Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Part NumberS.18220
Compatible Model UnitFiat: 1300 Kuhn: Various Zetor: 10540, 14245, 16145, 16245, 4340, 5340, 5340H, 5945, 6045, 6245, 6340, 6945, 7045, 7245, 7245H, 7340, 7540, 7745, 8540, 9540
Inner Diameter (mm)60
Outer Diameter (mm)110
Width (mm)23.75
Dimension B (mm)22
Dimensions b (mm)19
Dimensions t (mm)22.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bearing / bantalan poros dengan kualitas genuine dan umur pemakaian yang lebih panjang

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan