EZO Bantalan Bola Stainless Steel Tipe Terbuka (Laher) 6707H 1pc

#Nomor SKU S028098485
Wishlist
Rp569.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6707H
Unit 1pc
Bearing Type Extra Thin Metric Bearing
Bore Diameter d (mm) 35
Outer Diameter d (mm) 44
Min. Radius rs (mm) 0.30
Width B (mm) 5.0
Seal 2RS
Load Rating Cr (N) 1860
Load Rating Cor (N) 1630
Maximum Speed (rpm) (Grease) x 10001 4.9, (Oil) x 10002 6.0
Cage Type One-piece steel crown type (W)
Material Standard Metric : 440 Stainless Steel, 52100 Chrome Steel
Size Dw (mm) 2.000
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan