EZO Miniature Ball Bearing 689-2RS 1pc

#Nomor SKU S028097624
Wishlist
Harga spesial Rp21.900 Harga normal Rp24.900
Persediaan
Diskon 12%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 689-2RS
Unit 1pc
Bearing Type Metric Bearing
Bore Diameter d (mm) 9
Outer Diameter d (mm) 17
Flange Diameter Df (mm) 19.0
Min. Radius rs (mm) 0.20
Width B (mm) 4.0
Flange Width Bf (mm) 1
Seal 2RS
Width B1 (mm) 5.0
Flange Width Bf1 (mm) 1.1
Load Rating Cr (N) 1330
Load Rating Cor (N) 664
Maximum Speed (rpm) (Grease) x 10001 37, (Oil) x 10002 44
Cage Type Two-pieces steel ribbon type (J)
Material 440 Stainless Steel, 52100 Chrome Steel
Size Dw (mm) 2.000
Seals and Shields Contact Rubber Seal
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan