EZO F Series Thrust Ball Bearing Without Raceway F8-16 1pc

#Nomor SKU S028096894
Wishlist
Rp49.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F8-16
Unit 1pc
Bearing Type Thrust Bearing
Inner Ring Bore Diameter d (mm) 8
Outer Ring Outer Diameter D (mm) 16
Outer Ring Bore Diameter d1 (mm) 8.0
Inner Ring Outer Diameter D1 (mm) 16
Min. Radius rs (mm) 0.20
Height H (mm) 5.0
Load Rating Ca (N) 537
Load Rating Coa (N) 443
Cage Type TD
Size Dw (mm) 2.000
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2021
Terakhir Diperbaharui 27 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait