OBAND Rubber Band (Karet Gelang) GG040WT White 1set(193pcs)

Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GG040WT
Unit 1set(193pcs)
Material Natural rubber
Can Size (mm) W92.5xD57xH48
Inner Diameter (mm) 38
Weight of 1 can (g) Approximately 84
Count #16
Cutting Width (mm) 1.1
Folded Diameter (mm) 60
Packaging Form Silver can
Color White
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 20 May 2021
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is an Oband silver can that feels new and nostalgic.

The simple design and casual presence are attractive.

There is a colorful rubber band in the silver can.

There is a lineup of all 10 colors.

A cute palm-sized can.
Use
For packaging#cm# bundling#cm# etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan