KG Miter Gear M1S30A2608 1pc

#Nomor SKU S028071822
Wishlist
Rp359.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M1S30A2608
Unit 1pc
Material Carbon Steel for Mechanical Structures (S45C)
Number of Teeth 30
Reference Dia. d (mm) 30
Assembly Distance A (mm) 26
Hole Dia. H7 (mm) Φ8
Mounting Screw M M5
Mounting Screw Ls 4.5
Total Length I (mm) 15.89
Tooth width b (mm) 6.2
Gear Ratio 1
Module 1
M Code 89585501
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 20 May 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- JIS 4 class.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait