HOZAN Lead Free Solder HS313 1pc

#Nomor SKU S028054412
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HS313
Unit 1pc
Material Alloy composition (tin: 96.5%, silver: 3.0%, copper: 0.5%)
Length (reference value) (m) 130
Wire Diameter (mm) 0.8
Weight (g) 400
Ingredient (%) Ag3/Sn96.5/Cu0.5
M Code 06611227
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 20 May 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lead-free solder containing 3% silver.

An alloy recommended by JEITA, it has been used since the beginning of lead-free soldering, and is a highly reliable and proven solder.

Uses flux with little scattering.
Use
Soldering of precision electronic equipment.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan