YLONG Surge Protection Device 1000VDC 1pc

#Nomor SKU S028027270
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Nominal Flow Capacity (KA) (KA8/20μS) 20
Max. Flow Capacity (KA) (KA8/20μS) 40
Protection Level (kV) 3.6
Response Time (ms) 25
Rated Voltage (V) DC 1000
Continue to Work Voltage (V) DC 1100
Leakage Current 0.75U 1mA (μA) ≤ 20
Working Temperature (°C) 40 to +85
Dimensions (mm) 54x64x90
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 18 May 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan