Growatt Inverter with Wifi-S SPA 3000TL BL 1unit

#Nomor SKU S028027188
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPA 3000TL BL
Unit 1unit
AC Nominal Power (W) 3000
Max. AC Apparent Power (VA) 3000
Nominal AC Voltage (V) 230 (range 180-270V)
Max. Ouput Current (A) 16
Battery Voltage Range (V) 42-59
Adjustable Power Factor 0.8leading…0.8lagging
THDI (%) < 3
AC Grid Connection Type Single phase
Max. Charging and Discharging Current (A) 66
Continuous Charging and Discharging Power (W) 3000
Type of Battery Lithium/Lead‐acid
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 May 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan