AOTAI TIG Welding Inverter DC ATIG315P 1unit

#Nomor SKU S028026747
Wishlist
Rp45.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ATIG315P
Unit 1unit
Rated Input Voltage (V) 380 ± 10%
Frequency (Hz) 50/60
Phase 3
Rated Input Capacity (kVA) 14.4
Rated Input Current (A) 21.9
Duty Cycle (%) '60%@315A at 40°C
OCV (V) (MMA/TIG) Around 81/77
Output Current (A) 5-315
Initial/Final Current (A) 10-160 / 5-315
Peak Current (A) 5-315
Base Current (A) 5-315
Dimensions (mm) 655x324x546
Berat (Kg) 42.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 May 2021
Terakhir Diperbaharui 23 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Advance Digital Pulse TIG Welding Machine.
Digital Welding Machine with MCU Control, IGBT.
Gule-sealed PCB is Protected Against the Wet and Corrosive Gas/Fog.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan