Sharp AC Split Turbo Cool Series AH-A24UCY 1unit
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AH-A24UCY |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Product Series | Turbo Cool Series |
| Color | White |
| Jetstream | No |
| Coanda | No |
| Low Power (W) | No |
| Turbo Cooling | Yes |
| Plasmacluster | No |
| Auto Swing Louver | 2-Way Auto Swing |
| Anti Rust Evaporator | No |
| Self Cleaning Function | Yes, X-Fan Function |
| Remote Control | Yes |
| Coverage Floor Area (m²) | 31-50 |
| Cool (kW) | 7.33 |
| Capacity (PK) | 2.5 |
| Cooling Capacity (BTU) | 25000 |
| Liquid Side (inch) | 1/4 |
| Gas Side (inch) | 5/8 |
| Refrigerant Volume | R32 |
| Rated Frequency (Hz) | 50 |
| Rated Voltage (V) | 220 |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 May 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 November 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
R32 Refrigerant Terbaru
Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih refrigerant R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak Ozon.
Turbo Cooling Function
Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.
X-Fan Function
Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara.
Self Diagnosis
Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.
Garansi Kompressor
Ketangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.
Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih refrigerant R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak Ozon.
Turbo Cooling Function
Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.
X-Fan Function
Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara.
Self Diagnosis
Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.
Garansi Kompressor
Ketangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.
Warning
Unit Only, not include instalationFeature
- Capacity : 2.5 PK- R32 Eco New Refrigerant
- Turbo Cooling
- Self Diagnosis
- X-Fan Funcition
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan