Sharp Kulkas Shine J-Tech Inverter Series SJ-326XI-MK Matrix Black 1unit

#Nomor SKU S028004660
Wishlist
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SJ-326XI-MK
Unit 1unit
Color Matrix Black
Door Color-Door Material Matrix Black
Cooling System Fan Cooling System
Capacity (Gross / Netto) 256/237
Freezer (Gross/Netto) (L) 68/55
Refrigerator (Gross/Netto) 188/182
Power Source (V) 220-240
Power Consumption (W) 100
Dimensions (DxWxH) (mm) 560x562x1626
Door Two Door
SNI License Yes
SNI Number PCS 00220.01
Berat (Kg) 200.9
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2021
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HEMAT ENERGI
Pengaturan suhunya dapat diatur dengan tepat dengan teknologi J-Tech Interver yang memiliki 36 tahap pendinginan. Meski pendinginannya cepat, namum teknologi ini mampu meredam suara bising dan mengurangi konsumsi energi, sehingga tetap hemat di kantong Anda.

Extra Big Freezer
Dilengkapi dengan freezer yang ekstra besar. Kapasitasnya yang sangat luas mampu mengakomodasi semua kebutuhan penyimpanan yang anda butuhkan untuk kegiatan di dapur anda

Fan Cooling System
Sistem pendinginan dengan bantuan kipas yang memungkinkan pendinginan secara merata diseluruh bagian

Tempered Glass Tray
Tray kaca yang mampu menahan beban hingga 100kg, mudah dibersihkan dan tahan lama.

Nano Deodorizer
Filter penyaring bau yang ditempatkan tepat dijalur aliran udara untuk memastikan sirkulasi udara tetap bersih dan bebas bau.

7 SHIELDS PROTEKSI
Seluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Lemari Es Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati kesegaran Lemari Es yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.

Perlindungan Petir
Papan listrik dilengkapi dengan kapasitor untuk mengurangi resiko kerusakan akibat sambaran petir.

Perlindungan dari Gigitan Tikus
Kabel terlindungi dengan per logam untuk mencegah gigitan tikus.

Perlindungan Voltase Tidak Stabil
Kompresor lemari es SHARP memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan lemari es lainnya.

Perlindungan Terhadap Ketidakseimbangan
Lemari es SHARP menoleransi kemiringan tempat hingga 10 derajat.

Perlindungan Bahaya Api
Papan sirkuit memiliki plastik pelindung tahan api yang akan mencegah api menyebar apabila papan sirkuit terbakar.

Perlindungan Terhadap Getaran
Komponen lemari es SHARP telah teruji tahan terhadap guncangan yang mungkin terjadi selama perjalanan.

Perlindungan dari Sengatan Listrik
Kabel-kabel dibagian lemari es SHARP terlindungi dari pengembunan untuk menghindari sengatan listrik pada pengguna.
Feature
- New J-Tech Inverter
- New Borderless Tempered Glass Door
- Tempered Glass Tray
- LED Lamp
- Fan Cooling System
- Ag+ Nano Deodorizer
- low Voltage & Low Wattage

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan