Sharp Refrigerator Shine J-Tech Inverter (Kulkas)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp6.599.900
Spesifikasi
ColorMatrix Black
Door Color-Door MaterialMatrix Black
Cooling SystemFan Cooling System
DoorTwo Door
Power Consumption (W)100
Power Source (V)220-240
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00220.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HEMAT ENERGI
Pengaturan suhunya dapat diatur dengan tepat dengan teknologi J-Tech Interver yang memiliki 36 tahap pendinginan. Meski pendinginannya cepat, namum teknologi ini mampu meredam suara bising dan mengurangi konsumsi energi, sehingga tetap hemat di kantong Anda.

Extra Big Freezer
Dilengkapi dengan freezer yang ekstra besar. Kapasitasnya yang sangat luas mampu mengakomodasi semua kebutuhan penyimpanan yang anda butuhkan untuk kegiatan di dapur anda

Fan Cooling System
Sistem pendinginan dengan bantuan kipas yang memungkinkan pendinginan secara merata diseluruh bagian

Tempered Glass Tray
Tray kaca yang mampu menahan beban hingga 100kg, mudah dibersihkan dan tahan lama.

Nano Deodorizer
Filter penyaring bau yang ditempatkan tepat dijalur aliran udara untuk memastikan sirkulasi udara tetap bersih dan bebas bau.

7 SHIELDS PROTEKSI
Seluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Lemari Es Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati kesegaran Lemari Es yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.

Perlindungan Petir
Papan listrik dilengkapi dengan kapasitor untuk mengurangi resiko kerusakan akibat sambaran petir.

Perlindungan dari Gigitan Tikus
Kabel terlindungi dengan per logam untuk mencegah gigitan tikus.

Perlindungan Voltase Tidak Stabil
Kompresor lemari es SHARP memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan lemari es lainnya.

Perlindungan Terhadap Ketidakseimbangan
Lemari es SHARP menoleransi kemiringan tempat hingga 10 derajat.

Perlindungan Bahaya Api
Papan sirkuit memiliki plastik pelindung tahan api yang akan mencegah api menyebar apabila papan sirkuit terbakar.

Perlindungan Terhadap Getaran
Komponen lemari es SHARP telah teruji tahan terhadap guncangan yang mungkin terjadi selama perjalanan.

Perlindungan dari Sengatan Listrik
Kabel-kabel dibagian lemari es SHARP terlindungi dari pengembunan untuk menghindari sengatan listrik pada pengguna.
Feature
- New J-Tech Inverter
- Plasmacluster Ion
- New Borderless Tempered Glass Door
- Tempered Glass Tray
- LED Lamp
- Ice Twist
- Fan Cooling System
- Ag+ Nano Deodorizer
- Low Voltage & Low Wattage

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan