Sharp Multimedia Series CBOX-MAX06UBL 1unit

#Nomor SKU S028003793
Wishlist
Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CBOX-MAX06UBL
Unit 1unit
Model Multimedia Series (Bluetooth A2DP Protocol) (USB MP3 Playback) (3.5mm Phone jack) (Digital EQ, Volume)
Speaker Type 6" 2.1 Multimedia Bass-reflex system
Frequency Response 30Hz - 20KHz
Input Impedance (ohm) 50K
Input Sensitivity (mV) 600
Mic Input 1 Port (6.3mm Phone-jack Type)
Mic Control Mic Volume
Midrange (inch) 3 Fullrange (4 Ohm, 25 watt)
Audio Output 2x SPEAKER OUT to passive cabinet
Power Consumption AC 90-240V, 50Hz/60Hz
Power Output 2x25 Watt RMS + 50Watt RMS
Berat (Kg) 25.6
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2021
Terakhir Diperbaharui 01 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Modern Touch with High Gloss Finish
- New Digital Panel with Ambience Lightl
- Compact Design
- FM Radio & AUX – In
- Bluetooth and Karaoke Function

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan