Sharp Multimedia Series (Pengeras Suara)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Speaker Type6\" 2.1 Multimedia Bass-reflex system
Frequency Response30Hz - 20KHz
Input Sensitivity (mV)600
Mic Input1 Port (6.3mm Phone-jack Type)
Audio Output2x SPEAKER OUT to passive cabinet
Input Impedance (ohm)50K
Mic ControlMic Volume
Midrange (inch)3 Fullrange (4 Ohm, 25 watt)
Model Multimedia Series (Bluetooth A2DP Protocol) (USB MP3 Playback) (3.5mm Phone jack) (Digital EQ, Volume)
Power ConsumptionAC 90-240V, 50Hz/60Hz
Power Output2x25 Watt RMS + 50Watt RMS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Modern Touch with High Gloss Finish
- New Digital Panel with Ambience Lightl
- Compact Design
- FM Radio & AUX – In
- Bluetooth and Karaoke Function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan